€1.07
Ex VAT
€1.27
Inc VAT
46 Variations Available
Product Details
Product Specification
Aliaj de oţel de calitate superioară, BS EN ISO 898/1 Calitatea 12.9. Potrivite pentru înlocuirea elementelor scumpe precum axul, pivoţii, ghidajele, diblurile, racordurile şi montajele cilindrice. Utilizate de obicei în industria de presforme. Temperatura maximă de funcţionare (neplacate): 300°C.
Dimensiuni conform ISO 7379. Diametru corp Tol h8
Attribute | Value |
---|---|
Adâncimea capului | 5.5mm |
Brand | Qualfast |
Cantitate cutie | 50 |
CLASA: | 12.9 |
Diametru total (mm) | 8mm |
Diametrul capului | 13mm |
Dimensiune filet | M6 |
Dimensiunea capului motorului | 4mm |
Direcția firului | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140053984 |
Fir | Metric |
Lungime | 16 |
Standard principal | DIN 610 |
Tratarea suprafeței | Plate |
UNSPSC Code | 31161517 |