noscriptQualfast M16x20x40 SKT SHOULDER SCREW H8 (GR-12.9) | Cromwell Tools

Qualfast

M16x20x40 SKT SHOULDER SCREW H8 (GR-12.9)

SKU:

QFT6101640H

€6.36

Ex VAT

€7.57

Inc VAT

IN STOCK (33)

    Product Details

    Aliaj de oţel de calitate superioară, BS EN ISO 898/1 Calitatea 12.9. Potrivite pentru înlocuirea elementelor scumpe precum axul, pivoţii, ghidajele, diblurile, racordurile şi montajele cilindrice. Utilizate de obicei în industria de presforme. Temperatura maximă de funcţionare (neplacate): 300°C.
    Dimensiuni conform ISO 7379. Diametru corp Tol h8


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Adâncimea capului

    14mm

    Brand

    Qualfast

    Cantitate cutie

    10

    CLASA:

    12.9

    Diametru total (mm)

    20mm

    Diametrul capului

    30mm

    Dimensiune filet

    M16

    Dimensiunea capului motorului

    10mm

    Direcția firului

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140317109

    Fir

    Metric

    Lungime

    40

    Standard principal

    DIN 610

    Tratarea suprafeței

    Plate

    UNSPSC Code

    31161517