€6.05
Ex VAT
€7.20
Inc VAT
38 Variations Available
Product Details
Product Specification
• Priză hexagonală
• Fir metric ISO
• Oțel inoxidabil A2 (cunoscut și sub numele de 304 sau 18/8) - Calitate generală de oțel inoxidabil
• Complet filetat și fără cap - folosit pentru a fixa un scripete sau angrenaj la un ax, De asemenea, cunoscut sub numele de "șuruburi Grub"
• Punct simplu pentru cupă pentru utilizare împotriva arborilor căliți în cazul în care cuplurile mari de prindere nu sunt practice
• DIN 916 / ISO 4029 / BS 4168-5 / ASME B18.3.6M
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Qualfast |
Cantitate cutie | 200 |
Caracteristici de transmisie | Capete hexagonale de chei tubulare |
CLASA: | A2 |
Dimensiune filet | M8 |
Fir | Metric |
Lungime | 10mm |
Material | Oțel inoxidabil |
Tipul punctului | Punct de cupă simplu |
Tratarea suprafeței | Plate |
UNSPSC Code | 31161505 |