€0.08
Ex VAT
€0.10
Inc VAT
53 Variations Available
Product Details
Product Specification
• Priză hexagonală
• Fir metric ISO
• Clasa 14.9 (GR-45H) - rezistență la tracțiune ultra ridicată
• Complet filetat și fără cap - folosit pentru a fixa un scripete sau angrenaj la un ax, De asemenea, cunoscut sub numele de "șuruburi Grub"
• Punct simplu pentru cupă pentru utilizare împotriva arborilor căliți în cazul în care cuplurile mari de prindere nu sunt practice
• Finisaj uleiat "Așa cum este produs" (negru) - Oferă o anumită durată de valabilitate, dar nu oferă o protecție reală împotriva coroziunii în utilizare
• Tensiune la tracțiune, Rm ≤1569 MPa
• DIN 916 / ISO 4029 / BS 4168-5 / ASME B18.3.6M
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Qualfast |
Cantitate cutie | 200 |
Caracteristici de transmisie | Capete hexagonale de chei tubulare |
CLASA: | 45H |
Dimensiune filet | M5 |
EAN | 5050420917926 |
Fir | Metric |
Lungime | 25mm |
Material | Oțel |
Tipul punctului | Punct de cupă simplu |
Tratarea suprafeței | Plate |
UNSPSC Code | 31161505 |