noscriptQualfast M5 x 12 SKT SET SCREW PLAIN CUP (14.9) | Cromwell Tools

Qualfast

M5 x 12 SKT SET SCREW PLAIN CUP (14.9)

SKU:

QFT6023189W

€3.95

Ex VAT

€4.70

Inc VAT

IN STOCK (14)

    Product Details

    • Priză hexagonală
    • Fir metric ISO
    • Clasa 14.9 (GR-45H) - rezistență la tracțiune ultra ridicată
    • Complet filetat și fără cap - folosit pentru a fixa un scripete sau angrenaj la un ax, De asemenea, cunoscut sub numele de "șuruburi Grub"
    • Punct simplu pentru cupă pentru utilizare împotriva arborilor căliți în cazul în care cuplurile mari de prindere nu sunt practice
    • Finisaj uleiat "Așa cum este produs" (negru) - Oferă o anumită durată de valabilitate, dar nu oferă o protecție reală împotriva coroziunii în utilizare
    • Tensiune la tracțiune, Rm ≤1569 MPa
    • DIN 916 / ISO 4029 / BS 4168-5 / ASME B18.3.6M


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Qualfast

    Cantitate cutie

    200

    Caracteristici de transmisie

    Capete hexagonale de chei tubulare

    CLASA:

    45H

    Dimensiune filet

    M5

    EAN

    5036140307568

    Fir

    Metric

    Lungime

    12mm

    Material

    Oțel

    Tipul punctului

    Punct de cupă simplu

    Tratarea suprafeței

    Plate

    UNSPSC Code

    31161505