€7.87
Ex VAT
€9.37
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Ghidul de cablu magnetic Kennedy MagnaMole este un instrument inovator pentru rezolvarea vechii probleme a introducerii cablurilor prin pereţi de cărămidă, pereţi dubli, stâlpi etc. Testat de mari companii de utilităţi s-a dovedit util şi economiseşte ore de operaţii de inginerie.
Conţine: 1x 330mm (13”) Ghidaj Cablu MagnaMole. 1x 3.7 - 4.3mm adaptor cablu alb. 1x 4.4 - 5.1mm adaptor cablu gri. 1x 5.2 - 5.9mm adaptor cablu negru. Pentru a se potrivi cablurilor cu diametrul de 3.7 până la 5.9mm. (Burghiul nu este inclus)
KEN-516-9600K...Ghidaj cablu magnetic
KEN-516-9620K...Capete magnetice (6 Pack)
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140046191 |
Lungime totală | 135mm |
Material | Materiale plastice |
Tip | Capac magnetic |
UNSPSC Code | 27112109 |