Matlock

P-CLIP / Suport cu cauciuc A4-316 ST / STEEL 28mm

SKU:

MTL6628940K

€1.26

Ex VAT

€1.50

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Oţel moale placat cu zinc la specificaţii ZN3 cu pasivitate. Toate clemele căptuşite cu cauciuc EPM complet rezistent la uleiuri şi temperaturi extreme (-50°C to 160°C). Pentru compartimentul de motor auto, şasiu, cable nelectrice, conducte, înghetare şi instalarea aşinilor.
    Otel Inoxidabil


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Matlock

    Cantitate pachet

    5

    Capacitate

    28mm

    EAN

    5036140322707

    Lățime bandă

    12.7 fără căptușeală; 16 cu căptușealămm

    Material

    Oțel inoxidabil

    Material de

    316

    Metoda de fixare

    Orificiu de fixare cu țăruș M6

    Tip

    Clemă P căptușită cu EPDM

    Tratarea suprafeței

    Plate

    UNSPSC Code

    31162906