€1.13
Ex VAT
€1.34
Inc VAT
17 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Oţel moale placat cu zinc la specificaţii ZN3 cu pasivitate. Toate clemele căptuşite cu cauciuc EPM complet rezistent la uleiuri şi temperaturi extreme (-50°C to 160°C). Pentru compartimentul de motor auto, şasiu, cable nelectrice, conducte, înghetare şi instalarea aşinilor.
Otel Inoxidabil
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Matlock |
Cantitate pachet | 10 |
Capacitate | 22mm |
EAN | 5036140322684 |
Lățime bandă | 12.7 fără căptușeală; 16 cu căptușealămm |
Material | Oțel inoxidabil |
Material de | A4 |
Metoda de fixare | Orificiu de fixare cu țăruș M6 |
Tip | Clemă P căptușită cu EPDM |
Tratarea suprafeței | Plate |
UNSPSC Code | 31162906 |