noscriptMatlock Clema cu șurub / Clema GBS 68mm - 73mm, otel inoxidabil W2 rezistent la coroziune | Cromwell Tools

Matlock

Clema cu șurub / Clema GBS 68mm - 73mm, otel inoxidabil W2 rezistent la coroziune

SKU:

MTL6629150K

€3.46

Ex VAT

€4.12

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Cleme nituite de mare putere conform DIN 3017
    sunt create pentru a da tensiune foarte mare a
    benzii pentru presiune de sigilare/linii de sucţiune
    cu ntărire din oţel sau plastic şi tărie
    sporită. Cercurile întărite pot
    suporta strângeri
    semnificative şi
    închiderea
    mecanică închisă
    nu are puncte
    de sudură şi
    deci nici coroziune
    de contact. Puntea de
    legatura da protectie optima.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Matlock

    Cantitate pachet

    5

    Capacitate

    68 - 73mm

    EAN

    5036140322905

    Lățime bandă

    20mm

    Material

    Oțel inoxidabil

    Material de

    304 A2

    Metoda de fixare

    Dimensiunea capului șurubului 10mm

    Standarde Met

    DIN 3017

    Tip

    Cleme nituite de mare putere

    Tratarea suprafeței

    Plate

    UNSPSC Code

    31162906