SKU:
MTL6629010K
€1.64
Ex VAT
€1.95
Inc VAT
29 Variations Available
Product Details
Product Specification
Cleme nituite de mare putere conform DIN 3017
sunt create pentru a da tensiune foarte mare a
benzii pentru presiune de sigilare/linii de sucţiune
cu ntărire din oţel sau plastic şi tărie
sporită. Cercurile întărite pot
suporta strângeri
semnificative şi
închiderea
mecanică închisă
nu are puncte
de sudură şi
deci nici coroziune
de contact. Puntea de
legatura da protectie optima.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Matlock |
Cantitate pachet | 5 |
Capacitate | 17 - 19mm |
EAN | 5036140322769 |
Lățime bandă | 18mm |
Material | Oțel inoxidabil |
Material de | 304 A2 |
Metoda de fixare | Dimensiunea capului șurubului 8mm |
Standarde Met | DIN 3017 |
Tip | Cleme nituite de mare putere |
Tratarea suprafeței | Plate |
UNSPSC Code | 31162906 |