€6.47
Ex VAT
€7.70
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Set suruburi, piulite si saibe - BZP
Fabricate din otel cu carbon redus prelucrat si calit placat cu zinc si rezistent la rugina si coroziune.
Contine:
Suruburi:
M4 x 12 - x10, M4 x 20 - x10, M5 x 16 - x10, M5 x 25 - x10, M6 x 20 - x10, M6 x 30 - x10, M8 x 25 - x5,
Piulite:
M4 - x20, M5 - x20, M6 - x20, M8 - x10, M10 - x10.
Saibe:
M4 - x20, M5 - x20, M6 - x20, M8 - x10, M10 - x10.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Senator |
Cantitate medie | 240 |
Dimensiune | M10 M10 x 40mm M4 x 12mm M4 x 20mm M5 M5 x 16mm M5 x 25mm M6 M6 x 20mm M6 x 30mm M8 M8 x 25mm M8 x 40mm |
EAN | 5036140245822 |
ECLASS Code | 23119090 |
Material | Oțel |
Tip produs | Kit piulițe și șaibe |
Tratarea suprafeței | Zincat |
UNSPSC Code | 31162313 |