€3.06
Ex VAT
€3.64
Inc VAT
41 Variations Available
Product Details
Product Specification
• Finisaj uleiat "Așa cum este produs" (negru) - Oferă o anumită durată de valabilitate, dar nu oferă o protecție reală împotriva coroziunii în utilizare
• Disponibil într-o gamă de dimensiuni metrice pentru a se potrivi nevoilor dvs.
• Fabricat din oțel pentru durabilitate maximă și longevitate a produsului
• DIN 7979-D / ISO 8735A / NEN 2464
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Qualfast |
Cantitate cutie | 5 |
CLASA: | 60 |
Diametrul pinului | 16mm |
Dimensiune filet | 16mm |
Fir | Metric |
Lungime | 80mm |
Material | Oțel |
Standard principal | DIN 7979 D |
Tip pin | Paralele |
Tratarea suprafeței | Plate |
UNSPSC Code | 31163203 |