noscriptQualfast Piuliță de blocare din oțel M10, Cu insertie din nylon, Zincat strălucitor, Grad material 8 12348.100.001 | Cromwell Tools

Qualfast

Piuliță de blocare din oțel M10, Cu insertie din nylon, Zincat strălucitor, Grad material 8

SKU:

QFT6404745K

MPN:

12348.100.001

€13.95

Ex VAT

€16.60

Inc VAT

IN STOCK (1)

    Product Details

    • Construcția din oțel de gradul 8 face un produs robust
    • Disponibil într-o gamă largă de dimensiuni pentru a se potrivi aplicației dvs. specifice
    • Finisajul BZP (Bright Zinc Placing) protejează suplimentar produsul împotriva coroziunii și uzurii
    • Produsul de tip cuplu predominant rezistă la autoslăbire chiar și atunci când se află sub forțe vibratorii
    • Inserția din nailon își păstrează forma pentru a se asigura că dispozitivul de fixare rămâne în poziție chiar și în timp
    • DIN 985
    • ISO 10511


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Qualfast

    Cantitate cutie

    250

    Caracteristici de transmisie

    Hexagonal

    CLASA:

    8

    Dimensiune filet

    M10

    Direcția firului

    Dreapta

    EAN

    5036140034716

    Fir

    Metric

    Material

    Oțel

    Tipul de piuliță

    Inserție de plastic

    Tratarea suprafeței

    Zincat

    UNSPSC Code

    31161716