SKU:
FAB6008132R
MPN:
07160.080.030
€26.29
Ex VAT
€31.29
Inc VAT
113 Variations Available
Product Details
Product Specification
• Capete hexagonale de chei tubulare
• Filet ISO Metric
• Clasa 12.9 - Aliaj de oțel călit și durificat
• Cap adânc pentru prindere optimă
• Finisaj strălucitor de zinc - Galvanizate pentru a preveni coroziunea
• Mininim Încărcare maximă 970 MPA
• DIN 912/ISO 4762
Attribute | Value |
---|---|
Adâncimea capului | 8mm |
Brand | Fabory |
Cantitate cutie | 200 |
Caracteristici de transmisie | Capete hexagonale de chei tubulare |
CLASA: | 8.8 |
Diametrul capului | 13mm |
Dimensiune filet | M8 |
Dimensiunea capului motorului | 6mm |
Fir | Metric |
Forma capului | Canelură cilindrică |
Lungime | 35mm |
Material | Oțel aliat |
Standarde Met | ISO 4762 |
Tratarea suprafeței | Plate |
UNSPSC Code | 31161501 |