Fabory

Șurub Cap Hexagonal M8 x 10mm, Cu Zincare Albă, GR-8.8, Pachet de 200

SKU:

FAB6008128J

MPN:

07160.080.010

€32.74

Ex VAT

€38.96

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    • Capete hexagonale de chei tubulare
    • Filet ISO Metric
    • Clasa 12.9 - Aliaj de oțel călit și durificat
    • Cap adânc pentru prindere optimă
    • Finisaj strălucitor de zinc - Galvanizate pentru a preveni coroziunea
    • Mininim Încărcare maximă 970 MPA
    • DIN 912/ISO 4762


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Adâncimea capului

    8mm

    Brand

    Fabory

    Cantitate cutie

    200

    Caracteristici de transmisie

    Capete hexagonale de chei tubulare

    CLASA:

    8.8

    Diametrul capului

    13mm

    Dimensiune filet

    M8

    Dimensiunea capului motorului

    6mm

    Fir

    Metric

    Forma capului

    Canelură cilindrică

    Lungime

    10mm

    Material

    Oțel aliat

    Standarde Met

    DIN 912 ISO 4762

    Tratarea suprafeței

    Plate

    UNSPSC Code

    31161501