Fabory

Șurub cu cap hexagonal mic M5 x 16 mm, GR-8.8, Pachet de 200

SKU:

FAB6009025F

MPN:

07080.050.016

€9.18

Ex VAT

€10.92

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    • Capete hexagonale de chei tubulare
    • Filet ISO Metric
    • Clasa 08.8 - rezistență medie la tracțiune din oțel carbon, călit și durificat
    • Geometria nefavorabilă a capului reduce sarcina - prin urmare, simbolul pentru clasa aparținătoare (8.8) este precedat de „0”
    • Similar cu șurubul cu cap DIN 912, dar cu o înălțime mai mică a capului și lăcaș hexagonal mai mic, utilizat în spații limitate
    • Cu finisaj mat cu ulei din fabrică (negru) - Oferă rezistență pe raft dar nu protejează de coroziune în timpul utilizării
    • Min. Încărcare maximă 580 MPA
    • DIN 7984 / NEN 1601


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Adâncimea capului

    5mm

    Brand

    Fabory

    Cantitate cutie

    200

    Caracteristici de transmisie

    Capete hexagonale de chei tubulare

    CLASA:

    8.8

    Diametrul capului

    8mm

    Dimensiune filet

    M5

    Dimensiunea capului motorului

    4mm

    Fir

    Metric

    Forma capului

    Canelură cilindrică

    Lungime

    16mm

    Material

    Oțel

    Standarde Met

    DIN 7984

    Tratarea suprafeței

    Plate

    UNSPSC Code

    31161501