Matlock

P-CLIP / Suport cu cauciuc A4-316 ST / STEEL 8mm

SKU:

MTL6628850K

€0.83

Ex VAT

€0.99

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Oţel moale placat cu zinc la specificaţii ZN3 cu pasivitate. Toate clemele căptuşite cu cauciuc EPM complet rezistent la uleiuri şi temperaturi extreme (-50°C to 160°C). Pentru compartimentul de motor auto, şasiu, cable nelectrice, conducte, înghetare şi instalarea aşinilor.
    Otel Inoxidabil


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Matlock

    Cantitate pachet

    10

    Capacitate

    8mm

    EAN

    5036140322615

    Lățime bandă

    12.7 fără căptușeală; 16 cu căptușealămm

    Material

    Oțel inoxidabil

    Material de

    316

    Metoda de fixare

    Orificiu de fixare cu țăruș M6

    Tip

    Clemă P căptușită cu EPDM

    Tratarea suprafeței

    Plate

    UNSPSC Code

    31162906