€20.42
Ex VAT
€24.30
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
Şuruburi şi piuliţe pentru maşini
Conţinut:
Oţel: M3 x 12, M3 x 16, M3 x 20, M3.5 x 10, M3.5 x 12, M3.5 x 16, M4 x 8, M4 x 10, M4 x 12, M4 x 16, M4 x 20, M4 x 25, M5 x 10, M5 x 12, M5 x 16, M5 x 20, M6 x 10, M6 x 12, M6 x 16, M6 x 20 şi M6 x 25.
Alamă - Plus şaibe: 4BA x 3/4, 4BA x 1, 4BA x 11/2, 2BA x 3/4, 2BA x 1 şi 2BA x 1 1/2.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
Cantitate medie | 600 |
Dimensiune | M3 x 12mm M3 x 20mm M4 x 10mm M4 x 16mm M4 x 20mm M4 x 25mm M4 x 8mm M5 x 10mm M5 x 12mm M5 x 16mm M5 x 20mm M6 x 12mm M6 x 16mm M6 x 20mm M6 x 25mm |
EAN | 5036140146631 |
ECLASS Code | 23119090 |
Material | Oțel |
Tip produs | Set de șuruburi și piulițe |
Tratarea suprafeței | Zincat |
UNSPSC Code | 31162313 |