noscriptFabory Șurub cu cap hexagonal M14 x 100 mm, GR-12.9, Pachet de 50 07000.140.100 | Cromwell Tools

Fabory

Șurub cu cap hexagonal M14 x 100 mm, GR-12.9, Pachet de 50

SKU:

FAB6001109T

MPN:

07000.140.100

€167.03

Ex VAT

€198.77

Inc VAT

IN STOCK (1)

    Product Details

    • Fabricat din oțel aliaj clasa 12.9, care a fost călit și durificat pentru rezistență la coroziune și duritate în general
    • Cu o temperatură maximă de funcționare de 300 °C, făcându-l un produs robust
    • Disponibil într-o gamă largă de dimensiuni pentru a se potrivi nevoilor
    • Cap cu soclu adânc oferă încărcare optimă


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Adâncimea capului

    14mm

    Brand

    Fabory

    Cantitate cutie

    50

    Caracteristici de transmisie

    Capete hexagonale de chei tubulare

    CLASA:

    12.9

    Diametrul capului

    21mm

    Dimensiune filet

    M14

    Dimensiunea capului motorului

    12mm

    Fir

    Metric

    Forma capului

    Canelură cilindrică

    Lungime

    100mm

    Material

    Oțel

    Standarde Met

    DIN 912

    Tratarea suprafeței

    Plate

    UNSPSC Code

    31161501