Qualfast

M8 x 25 SKT HEAD C/SUNK SCREW (10.9)

SKU:

QFT6042075H

€0.14

Ex VAT

€0.17

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Aliaj de oţel de calitate superioară, BS EN ISO 898/1 Grade 10.9.
    Potrivite pentru aplicaţiile extrem de ductile. Temperatura maximă de funcţionare (neplacate): 300°C. Pentru aplicaţiile care necesită o suprafaţă finisată inversă. Unghiul de teşire controlat exact permite circulaţie inversă maximă şi contactul cu peretele lateral.
    Dimensiuni conform DIN7991


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Qualfast

    Cantitate cutie

    200

    Caracteristici de transmisie

    Capete hexagonale de chei tubulare

    CLASA:

    10.9

    Dimensiune filet

    M8

    EAN

    5036140032156

    Fir

    Metric

    Forma capului

    Piuliţă

    Lungime

    25mm

    Material

    Oțel

    Tratarea suprafeței

    Plate

    UNSPSC Code

    31161501