€6.05
Ex VAT
€7.20
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Aliaj de oţel de calitate superioară, BS EN ISO 898/1 Grade 10.9.
Potrivite pentru aplicaţiile extrem de ductile. Temperatura maximă de funcţionare (neplacate): 300°C. Pentru aplicaţiile care necesită o suprafaţă finisată inversă. Unghiul de teşire controlat exact permite circulaţie inversă maximă şi contactul cu peretele lateral.
Dimensiuni conform DIN7991
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Qualfast |
Cantitate cutie | 200 |
Caracteristici de transmisie | Capete hexagonale de chei tubulare |
CLASA: | 10.9 |
Dimensiune filet | M4 |
EAN | 5036140031920 |
Fir | Metric |
Forma capului | Piuliţă |
Lungime | 20mm |
Material | Oțel |
Tratarea suprafeței | Plate |
UNSPSC Code | 31161501 |