Qualfast

M12 x 30 SKT SET SCREW FLAT (14.9)

SKU:

QFT6023428V

€0.38

Ex VAT

€0.45

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    • Priză hexagonală
    • Fir metric ISO
    • Clasa 14.9 (GR-45H) - rezistență la tracțiune ultra ridicată
    • Complet filetat și fără cap - folosit pentru a fixa un scripete sau angrenaj la un ax, De asemenea, cunoscut sub numele de "șuruburi Grub"
    • Pentru utilizare în cazul în care piesele sunt resetate frecvent - Stilul punctului provoacă cea mai mică deteriorare a componentei
    • Finisaj uleiat "Așa cum este produs" (negru) - Oferă o anumită durată de valabilitate, dar nu oferă o protecție reală împotriva coroziunii în utilizare
    • Tensiune la tracțiune, Rm ≤1569 MPa
    • DIN 913 / ISO 4026 / BS 4168-2 / ASME B18.3.6M


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Qualfast

    Cantitate cutie

    100

    Caracteristici de transmisie

    Capete hexagonale de chei tubulare

    CLASA:

    45H

    Dimensiune filet

    M12

    EAN

    5036140356061

    Fir

    Metric

    Lungime

    30mm

    Material

    Oțel

    Tipul punctului

    Punct plat

    Tratarea suprafeței

    Plate

    UNSPSC Code

    31161505