€4.85
Ex VAT
€5.77
Inc VAT
2 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
6 LEDuri super luminoase albe. 100.000 ore de funcţionare a LEDurilor. Durata de viaţă a bateriei până la 50 de ore (utilizare continuă). Carcasă realizată cu precizie din aliaj de aluminiu de înaltă rezistenţă. Finisaj satin negru. Rezistente la apă. Prevăzute cu şnur de prindere la încheietura mâinii. Toate îmbinările sunt etanşate cu inele în O. Prelucrată excepţional şi superb echilibrată pentru a asigura mulţi ani de funcţionare. Foloseşte 2 x baterii ”AA”, livrate separat - Cod comandă: EDI-904-3020K (pachet de 4).
Greutate: 135 g.
Aluminium = Aluminiu
Black Satin = Saten negru
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Edison |
Culoare | Argint |
Dimensiunea bateriei | AA |
Distanţa de iluminare | 30m |
Durata de viață a bateriei | 50hr |
EAN | 5036140228085 |
ECLASS Code | 27119001 |
Lumeni | 30lm |
Lungime totală | 175mm |
Masa: | 135g |
Materialul cutiei | Aluminiu |
Reîncărcabil | Non-reîncărcabil |
Tip | Lanternă portabilă |
Tipul becului | LED |
UNSPSC Code | 39101600 |