Kennedy

Set izolare capete prin încălzire

3 Variations

Pentru conectare, izolare capete, izolare şi adaptarea firelor electrice, izolarea firelor şi tuburilor de metal împotriva ruginii, protecţia antenelor. Fabricate din polyolefin, material fără halogen şi uşor de descompus organic care este rezistent la foc şi conform ROHS. Temperatura de operare este de la 55°C la 125°C, iar micşorarea începe la 70°C şi devine complet micşorat la 110°C. Se micşorează 2:1 şi are o rată electrică maximă de 600V. Culori variate. A se folosi cu pistol de încălzire cu aer sau gaz.