noscriptEdison 6 LED Super Bright Black Case Torch JC-9121-B BLACK | Cromwell Tools

Edison

6 LED Super Bright Black Case Torch

SKU:

EDI9042560K

MPN:

JC-9121-B BLACK

€4.85

Ex VAT

€5.77

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    6 LEDuri super luminoase albe. 100.000 ore de funcţionare a LEDurilor. Durata de viaţă a bateriei până la 50 de ore (utilizare continuă). Carcasă realizată cu precizie din aliaj de aluminiu de înaltă rezistenţă. Finisaj satin negru. Rezistente la apă. Prevăzute cu şnur de prindere la încheietura mâinii. Toate îmbinările sunt etanşate cu inele în O. Prelucrată excepţional şi superb echilibrată pentru a asigura mulţi ani de funcţionare. Foloseşte 2 x baterii ”AA”, livrate separat - Cod comandă: EDI-904-3020K (pachet de 4).
    Greutate: 135 g.


    Aluminium = Aluminiu
    Black Satin = Saten negru


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Edison

    Culoare

    Negru

    Dimensiunea bateriei

    AA

    Distanţa de iluminare

    30m

    Durata de viață a bateriei

    50hr

    EAN

    5036140228559

    ECLASS Code

    27119001

    Lumeni

    30lm

    Lungime totală

    175mm

    Masa:

    135g

    Materialul cutiei

    Aluminiu

    Reîncărcabil

    Non-reîncărcabil

    Tip

    Lanternă portabilă

    Tipul becului

    LED

    UNSPSC Code

    39101600