€52.51
Ex VAT
€62.49
Inc VAT
39 Variations Available
Product Details
Product Specification
• Fabricat din material HSS M2 rezistent pentru a crește durata de viață și de a oferi capacitatea de a tăia diverse materiale
• Coadă standard 3/4" Weldon permite utilizarea cutterelor cu o varietate de burghie
• Dispune de o geometrie unică Unibor pentru o viață optimă a uneltei și viteză de tăiere
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 3/4in. |
Adâncimea de tăiere | 50mm |
Brand | Unibor |
Diametrul de tăiere | 29mm |
ECLASS Code | 21010500 |
Material tăietor | Oțel de mare viteză M2 |
Nr. Piesei MFR | 29L |
Tip | Cuţit cu zimţi multipli |
Tipul tijei | Weldon |
UNSPSC Code | 23241614 |