Unibor

Freza cu mai multe dinți, serie lungă, 23 mm x 50 mm, HSS M2

SKU:

UBR2681023L

MPN:

23L

€37.76

Ex VAT

€44.93

Inc VAT

IN STOCK (13)

    Product Details

    • Fabricat din material HSS M2 rezistent pentru a crește durata de viață și de a oferi capacitatea de a tăia diverse materiale
    • Coadă standard 3/4" Weldon permite utilizarea cutterelor cu o varietate de burghie
    • Dispune de o geometrie unică Unibor pentru o viață optimă a uneltei și viteză de tăiere


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    3/4in.

    Adâncimea de tăiere

    50mm

    Brand

    Unibor

    Diametrul de tăiere

    23mm

    ECLASS Code

    21010500

    Material tăietor

    Oțel de mare viteză M2

    Nr. Piesei MFR

    23L

    Tip

    Cuţit cu zimţi multipli

    Tipul tijei

    Weldon

    UNSPSC Code

    23241614