SKU:
KBE2702543K
MPN:
GM5603
€151.38
Ex VAT
€180.14
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
GM5603
Pentru polizare cu precizie etc. Cu furtun şi amortizor, filet priză de aer 1/4" NPT pentru furtun de aer de 5mm, presiune de aer 90psi, consum de aer 7cfm*.
Attribute | Value |
---|---|
Articol | Mașină de șlefuit Air Mini |
Brand | Kobe Red Line |
Caracteristici ale clapetei de accelerație | Clapeta de accelerație în stil inel |
Consumul de aer | 7CFM |
Dimensiune bucșă elastică | 3 mm |
Dimensiunea admisiei de aer | 0.25in. |
EAN | 5036140089228 |
ECLASS Code | 21051309 |
Informații despre zgomot/vibrații | Valoare de emisie a vibrațiilor Ah 4.8 m/s² |
Locația evacuării | Spate |
Lungime | 156mm |
Masa: | 0.21kg |
Nr. Piesei MFR | MG-056-3 |
Număr model: | GM5603 |
Putere | 38W |
Sursa de alimentare | Aer |
UNSPSC Code | 27112704 |
Viteza fără încărcare: | 56,000rpm |