SKU:
EDI5153210K
MPN:
.
€6.66
Ex VAT
€7.93
Inc VAT
8 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Potrivite pentru asigurarea sau reţinerea cablurilor şi obiectelor de
diferite forme şi dimensiuni. Rezistenţe la întindere de 8 până la
22kg. Rezistent la căldură de la 400°C la 850°C. Se livrează în
pachet de 100.
Conţine 100 of each dim:
2.5 x 100mm şi 160mm,
3.5 x 200mm şi 300mm,
4.8 x 200mm şi 300mm.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Edison |
Cantitate pachet | 300 |
Culoare | Naturală |
EAN | 5036140256408 |
Intervalul de temperatură de funcționare | 40 la 85°C |
Lățime | 2.5mm |
Lungime | Asortată |
Material | Nailon |
Rezistența la tracțiune | 8kg |
Tip blocare | Opritor |
UNSPSC Code | 39121703 |