Oxford

Calibre cu cadran pentru găuri

3 Variations

Diametru cadran 29mm 1 1/8"
Adecvate pentru măsurarea rapidă, exactă a dimensiunii, concentricităţii, uzurii, teşirii etc. la o gamă vastă de foraje. Pentru utilizare în atelier şi la inspecţii. Toate modelele au o nicovală fixă şi una mobilă şi un sabot central auto-ajustabil. Poate fi configurat un „punct dat” folosind un inel de setare cu un diametru cunoscut sau un micrometru. Aduceţi la zero calibrul pentru acest punct dat rotind rama pentru a o alinia la zero cu indicatorul. Pentru a verifica dacă un foraj este în limitele de toleranţă, pot fi fixate acele de limitare. Toate nicovalele sunt regulate cu ajutorul unui arc pentru a se prelungi în foraj. Pentru o citire exactă, asiguraţi-vă că tija calibrului este paralelă cu axa orificiului. Puteţi verifica acest aspect balansând calibrul înainte şi înapoi până ce găsiţi cel mai mic diametru. Toate modelele au nicovale intersanjabile pentru a acoperi o gamă vastă de dimensiuni şi orificii.