noscriptMatlock 5-Shelf Rack 727101 | Cromwell Tools

Matlock

5-Shelf Rack

SKU:

MTL4051760K

MPN:

727101

€134.87

Ex VAT

€160.50

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    5 Poliţe
    Acest raft este fabricat din bare din oţel de tărie medie acoperit cu o vopsea rezistentă la rugină şi cu picioare de cauciuc pentru a proteja podeaua. Este uşor de asamblat, cu un sistem de îmbinare fără şuruburi şi piuliţe. Poliţele sunt uşor de ajustat şi pot suporta până la 150 kg de greutate distribuită uniform, cu stativul fixat lângă zid.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Adâncime

    400mm

    Brand

    Matlock

    Capacitatea raftului

    100kg

    Culoare

    Gri

    EAN

    5036140223363

    ECLASS Code

    21100401

    Înălţime

    1830mm

    Lățime

    1010mm

    Material

    Oțel

    Materialul raftului

    placaj

    Numărul de rafturi

    5

    Tip

    Rafturi cu serviciu standard

    UNSPSC Code

    24102004