Matlock

4-Shelf H/D Rack

SKU:

MTL4051660K

MPN:

GRFLEX-361872

€286.34

Ex VAT

€340.74

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Acest stativ se poate asambla în 5 moduri diferite şi are bare verticale şi orizontale di oţel greu acoperit cu vopsea cu pudră antioxidanta, şi picioare de cauciuc pentru a proteja podeaua. Uşor de asamblat, cu îmbinări şi numai două şuruburi şi piuliţe fixănd câte o bară verticală de urmatoarea. Rafturile adănci de 430mm sunt uşor de ajustat şi pot suporta până la 455 kg de greutate distribuită uniform cu stativul fixat lângă perete.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Adâncime

    430mm

    Brand

    Matlock

    Capacitatea raftului

    455kg

    Culoare

    Gri

    EAN

    5036140223349

    ECLASS Code

    21100401

    Înălţime

    1830mm

    Lățime

    1040mm

    Material

    Oțel

    Numărul de rafturi

    4

    Tip

    Rafturi cu serviciu standard

    UNSPSC Code

    24102004