Senator

SEN3A PLASTIC STORAGE BIN GREEN

SKU:

SEN4041040G

MPN:

SEN3A GREEN

€10.24

Ex VAT

€12.19

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Fabricate din polipropilenă cu rezistenţă ridicată cu suporturi pentru etichete, desenate pentru pastrarea pieselor sau componentelor de piese. Recipientele pot sta independent, pot fi interlocate una peste alta sau atarnate pe panouri louvre, ceea ce va permite să creaţi cel mai bun sistem de depozitare pentru nevoile
    dumneavoastră. Disponibile în două mărimi şi două culori-roşu şi albastru.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Adâncime totală

    350mm

    Brand

    Senator

    Culoare

    Verde

    EAN

    5036140293618

    ECLASS Code

    21100490

    Înălţime totală

    165mm

    Lăţimea totală

    220mm

    Material

    Materiale plastice

    Număr de piese

    1PCE

    Tip produs

    Cutii de depozitare

    UNSPSC Code

    24112003