Matlock

400x300x170mm EURO CONTAINER

SKU:

MTL4044210K

MPN:

EG 43/17

€14.21

Ex VAT

€16.91

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Euro cutii practice, ideale pentru utilizare oriunde containerele din plastic igienice joacă un rol important în transport și depozitare.
    Rezistente la acizi și soluții alcaline, la frig și căldură. Manevrare optimă datorită mânerelor ergonomice. Potrivite pentru sisteme cu bandă de transport.
    Disponibile în cinci dimensiuni:
    400 x 300 x 170mm
    400 x 300 x 220mm
    600 x 400 x 170mm
    600 x 400 x 220mm
    600 x 400 x 320mm


    Capacele sunt livrate separat.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Adâncime totală

    300mm

    Brand

    Matlock

    Cantitate pachet

    1

    Culoare

    Gri

    EAN

    5036140226623

    ECLASS Code

    21100490

    Înălţime totală

    170mm

    Lăţimea totală

    400mm

    Material produs

    Materiale plastice

    Nr. Piesei MFR

    EG43/17

    Număr de piese

    1PCE

    Tip produs

    Euro-containere

    UNSPSC Code

    56121802