noscriptMatlock Folding Platform Trolley | Cromwell Tools

Matlock

Folding Platform Trolley

SKU:

MTL9852060K

€222.58

Ex VAT

€264.87

Inc VAT

IN STOCK (9)

    Product Details

    Suprafaţă de încărcare din PVC antiderapantă. Mânerul tubular din oţel se pliază pentru cerinţe de spaţiu minim de depozitare. 2x rotiţe fixe şi 2 x rotiţe pivotante pentru mişcare uşoară. Bandă tampon din PVC pe marginea platformei pentru protejarea uşilor şi a mobilierului. Ideal
    pentru birouri.
    Capacitate: 150 şi 300kg. Capacitate de 300kg -
    Dimensiunea platformei: 875 x 575 mm. Capacitate de 150kg - Dimensiunea
    platformei: 734 x 479 mm.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Adâncime

    140mm

    Brand

    Matlock

    Capacitatea de încărcare

    300kg

    Culoare

    Gri

    Diametru roată

    75

    EAN

    5036140327917

    ECLASS Code

    21070300

    Înălţime

    910

    Lungime

    610mm

    Material produs

    Materiale plastice Oțel

    Tip produs

    Cărucior pliabil

    Tipul roții

    suport fix

    UNSPSC Code

    24101503