Cotswold

Set Mătură de Plastic și Perie Aspră de Mărime Mare

SKU:

COT9074560K

MPN:

CR/0014G/SET

€10.55

Ex VAT

€12.55

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Rezervorul de praf din plastic are un spate adânc pentru a opri murdăria să nu cadă atunci când este folosit și are o margine serată pentru a permite murdăriei să fie îndepărtată ușor de pe peria manuală. Marginea din cauciuc de pe rezervor permite colectarea întregii murdării de prima dată iar mânerul și rezervorul pot fi unite pentru depozitare. Perie cu mâner din lemn cu fire aspre pentru o curățare mai puternică. Peria se prinde de rezervor care are o gaură de prindere pentru depozitarea în perfectă ordine. Dimensiunile rezervorului: 330 x 250 x 90mm.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Adâncime

    90mm

    Brand

    Cotswold

    Culoare

    Verde

    EAN

    5036140233959

    ECLASS Code

    29110204

    Înălţime

    250mm

    Lățime

    330mm

    Material făraș

    Materiale plastice

    Material perii

    Polipropilenă

    Tip produs

    Set de făraş şi perie

    UNSPSC Code

    42212005