noscriptKobe Wet & Dry Vacuum Cleaner 55LTR 1200/2400W 3239W | Cromwell Tools

Kobe

Wet & Dry Vacuum Cleaner 55LTR 1200/2400W

SKU:

KBE2793170K

MPN:

3239W

€691.58

Ex VAT

€822.98

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    Potrivit pentru utilizare industrială și comercială. Două motoare puternice, de 1.200 W și 2.400 W pentru o performanță superioară în curățarea suprafețelor mari. Design portabil cu tambur rotativ din oțel inoxidabil pentru golirea ușoară a deșeurilor și lichidelor. Cărucior cu 2 roți pivotante în față pentru ușurința în mișcare și 2 roți mari fixe în spate pentru stabilitate mărită.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Adâncime

    540mm

    Aspiratoare

    Umed/Uscat

    Brand

    Kobe

    Capacitate umedă

    55L

    Capacitate uscată

    55L

    Culoare

    Negru

    Debit aer

    2900L/min

    EAN

    5036140249547

    ECLASS Code

    21050601

    Înălţime

    880mm

    Include:

    Filtru de hârtie Filtru de pânză Furtun de vid Instrument cu perie rotundă Unelte pentru racletă

    Lățime

    490mm

    Lungime cablu

    5m

    Masa:

    25.5kg

    Nivel de sunet

    83dB

    Nr. Piesei MFR

    3239W

    Număr model:

    3239W

    Priză de putere

    No

    Putere nominală

    2400W

    Tensiunea de alimentare

    230V

    UNSPSC Code

    47121602