noscriptSherwood 0.75x100mm O/Ax50mm FL S/ S VENT DRILL | Cromwell Tools

Sherwood

0.75x100mm O/Ax50mm FL S/ S VENT DRILL

SKU:

SHR0252181P

€3.03

Ex VAT

€3.61

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    Burghiele de lungime suplimentară Sherwood HSS cu spirală rapidă sunt proiectate pentru executarea supapelor iniţialede ventilaţie în roţile de aluminiu, fiind de asemenea utilizate în industria anvelopelor pentru lucrările de curăţare ulterioare procesului de producţie unde arcul elicoidal înalt şi accesul suplimentar sunt ideale pentru evacuarea a reziduurilor de cauciuc. Fabricate pentru standardul de lucru. Unghi la vârf de 118°.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    0.75mm

    Brand

    Sherwood

    Diametrul burghiului metric

    0.75mm

    EAN

    5036140173439

    ECLASS Code

    21010101

    Lungime totală

    100mm

    Lungimea canelurilor

    50mm

    Material

    Oțel de mare viteză

    Sistem de măsurare

    Metric

    Standarde Met

    Standard de lucrări

    Tip Helix

    Helix înalt

    Tipul tijei

    Drept

    UNSPSC Code

    23241605