€30.08
Ex VAT
€35.80
Inc VAT
5 Variations Available
Product Details
Product Specification
Design cu profil jos, potrivită pentru utilizarea în aplicaţii ce presupun acces sporit la piesa efectivă de lucru. Disponibilă în opt mărimi pentru utilizare generală în domenii unde este necesar un profil jos. Forţa aplicată în jos 90° pe tijă.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Atlas Workholders |
EAN | 5036140075689 |
ECLASS Code | 21020501 |
Furnizat cu | Tijă cu vârf (M10) și rondele flanșate |
Lățime | 57.2mm |
Lungime | 263.5mm |
Mișcarea barei | 94° |
Mișcarea mânerului | 76° |
Nr. Piesei MFR | PC213-4 |
Tip | Clemă industrială |
Tipul clemei | Cleşte |
UNSPSC Code | 27112132 |