Kennedy-Pro

Set de reparare filet cu insertie din sârmă, M12x1.25mm

SKU:

KEN6211480K

€63.13

Ex VAT

€75.12

Inc VAT

IN STOCK (9)

    Product Details

    Potrivite pentru repararea filetelor deteriorate şi uzate şi ideale pentru aplicaţii noi. Idele pentru utilizarea cu aliaje şi alte materiale uşoare. Pot fi utilizate şi pentru convertirea din măsuri metrice în măsuri britanice şi invers. 11/2” x diametru lungime. Alte lungimi disponibile la cerere. Fiecare trusă este dotată cu inserţii, tarozi manuali HSS, unelte de inserţie şi instrucţiuni.
    Trusele sunt dotate complet cu: Tarod manual, unealtă de inserţie şi inserţii. † includ perforator * includ burghiu şi perforator


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Atingeți Tip

    Funding

    Brand

    Kennedy-Pro

    Cantitate pachet

    10 x Inserții Robinet de mână HSS

    Dimensiune filet

    M12 x 1.25

    Dimensiunea burghiului de degajare

    12.25mm

    EAN

    5036140024687

    ECLASS Code

    21043000

    Forma firului

    Metric

    Inserați lungimea

    1.5D

    Stilul instrumentului

    Șurubelniță - tip dorn simplu

    UNSPSC Code

    27112810