noscriptSherwood 5/8"x11 BSW HSSGT STR. FLUTE TAPER TAP | Cromwell Tools

Sherwood

5/8"x11 BSW HSSGT STR. FLUTE TAPER TAP

SKU:

SHR0851420A

€24.13

Ex VAT

€28.71

Inc VAT

IN STOCK (40)

    Product Details

    ISO 529 - Canal drept, Dimensiuni individuale


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    12.5mm

    Aplicație materială

    Fontă Oțel inoxidabil

    Brand

    Sherwood

    Categoria ISO

    M N P

    Clasa de potrivire

    6H

    Dimensiune filet

    5/8in.

    Dimensiuni standard

    ISO 529

    Direcția firului

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140280519

    ECLASS Code

    21010210

    Finisaj/Acoperire

    Luminos

    Fir standard

    BSS

    Lățimea pătratului

    10mm

    Lungime totală

    102mm

    Lungimea firului

    32mm

    Material

    Oțel de mare viteză

    Număr de caneluri

    4

    Șanfren

    Conic

    Threading Tap Type

    Gaură de agățat

    TPI

    11

    UNSPSC Code

    27112806