Sherwood

Plug Tap, 20mm x 2.5mm, Straight Flute, Metric Coarse, High Speed Steel, Bright

SKU:

SHR0850570C

€30.42

Ex VAT

€36.20

Inc VAT

IN STOCK (13)

    Product Details

    Dimensiuni tarozi conform IS0 529
    Canal drept
    Dimensiuni individuale
    (1) Diametrul şi înclinarea nu sunt stipulate în ISO.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    14mm

    Aplicație materială

    Aluminiu Fontă Oțel Oțel inoxidabil

    Brand

    Sherwood

    Categoria ISO

    K M N P

    Clasa de potrivire

    6H

    Dimensiune filet

    M20

    Dimensiuni standard

    ISO 529

    Direcția firului

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140181281

    ECLASS Code

    21010210

    Finisaj/Acoperire

    Luminos

    Fir standard

    Matriţe, filet metric grosier

    Lățimea pătratului

    11.2mm

    Lungime totală

    112mm

    Lungimea firului

    30mm

    Material

    Oțel de mare viteză

    Număr de caneluri

    4

    Pitch

    2.5mm

    Șanfren

    Mufă

    Threading Tap Type

    Gaură de agățat

    UNSPSC Code

    27112806