Sherwood

4.0x0.70mm HSSGT L/H STR. FLUTE TAPER TAP

SKU:

SHR0870280L

€15.42

Ex VAT

€18.35

Inc VAT

IN STOCK (1)

    Product Details

    ISO 529 - Canal drept, dimensiuni individuale - Conic


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    4mm

    Aplicație materială

    Aluminiu Oțel Oțel inoxidabil

    Brand

    Sherwood

    Clasa de potrivire

    6H

    Dimensiune filet

    M4

    Dimensiuni standard

    ISO 529

    Direcția firului

    Mâna stângă 60,

    EAN

    5036140282353

    ECLASS Code

    21010210

    Finisaj/Acoperire

    Luminos

    Fir standard

    Matriţe, filet metric grosier

    Lățimea pătratului

    3.2mm

    Lungime totală

    53mm

    Lungimea firului

    13mm

    Material

    Oțel de mare viteză

    Număr de caneluri

    3

    Pitch

    0.7mm

    Șanfren

    Conic

    Threading Tap Type

    Gaură de agățat

    UNSPSC Code

    27112806