noscriptIndexa Set de căutare JSN20, M8 - M20, set de 9 JSN7 (2017) | Cromwell Tools

Indexa

Set de căutare JSN20, M8 - M20, set de 9

SKU:

IND1448040K

MPN:

JSN7 (2017)

€344.16

Ex VAT

€409.55

Inc VAT

IN STOCK (37)

    Product Details

    Controlul ajustabil de cuplu protejează impotriva spargerii sau scurtcircuitului. Auto reversul retrage capul de filetat fără a înnapoia fusul maşinii. Fiecare set este livrat cu doua gulere de cauciuc flexibile, doua axe morse, tija de fixare şi chei. Aceste capete de filetat sunt potrivite pentru lucrări uşoare şi medii, nu pentru producţia de maşini. Pentru a se folosi cu capete ISO, DNI şi ANSI. Gama capacităţii este în funcţie de mărimile nominale şi depinde de dimensiunile cozii capului. (ISO or DIN).


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Indexa

    Compresie în sensul acelor de ceasornic

    5.0mm

    Diametrul caroseriei

    52.0mm

    Dimensiune compatibilă a robinetului

    M2 - M7

    Dimensiunea tijei

    MT1 MT3

    EAN

    5036140413351

    ECLASS Code

    21019090

    Expansiune în sensul acelor de ceasornic

    10.0mm

    Include:

    (2) Arbori Morse (2) Coliere flexibile din cauciuc Cap de găurire Chei Geantă de transport

    Lungime totală

    130.0mm

    Nr. Piesei MFR

    JSN7 (2017)

    Număr de piese

    9

    Număr model:

    JSN7

    Pentru utilizare cu

    JSN-7

    Raport invers

    0.000712963

    Robinet compatibil standard

    BS 949 DIN 371 DIN 376 ISO 529

    Tip

    Set cap de găurire

    Tipul tijei

    Tip con Morse

    UNSPSC Code

    27112806

    Viteza maximă

    1500rpm