€561.26
Ex VAT
€667.90
Inc VAT
3 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Controlul ajustabil de cuplu protejează impotriva spargerii sau scurtcircuitului. Auto reversul retrage capul de filetat fără a înnapoia fusul maşinii. Fiecare set este livrat cu doua gulere de cauciuc flexibile, doua axe morse, tija de fixare şi chei. Aceste capete de filetat sunt potrivite pentru lucrări uşoare şi medii, nu pentru producţia de maşini. Pentru a se folosi cu capete ISO, DNI şi ANSI. Gama capacităţii este în funcţie de mărimile nominale şi depinde de dimensiunile cozii capului. (ISO or DIN).
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Indexa |
Compresie în sensul acelor de ceasornic | 6.0mm |
Diametrul caroseriei | 90.0mm |
Dimensiune compatibilă a robinetului | M8 - M20 |
Dimensiunea tijei | MT3 MT4 |
EAN | 5036140413375 |
ECLASS Code | 21019090 |
Expansiune în sensul acelor de ceasornic | 14.0mm |
Include: | (2) Arbori Morse (2) Coliere flexibile din cauciuc Cap de găurire Geantă de transport |
Lungime totală | 205.0mm |
Nr. Piesei MFR | JSN20 (2017) |
Număr de piese | 9 |
Număr model: | JSN20 |
Pentru utilizare cu | JSN-20 |
Raport invers | 0.000715278 |
Robinet compatibil standard | BS 949 DIN 371 DIN 376 ISO 529 |
Tip | Set cap de găurire |
Tipul tijei | Tip con Morse |
UNSPSC Code | 27112806 |
Viteza maximă | 600rpm |