€18.02
Ex VAT
€21.44
Inc VAT
5 Variations Available
Product Details
Product Specification
Tip japonez
Folosit în operaţiunile de Filetare Manuală, oferă întinderea şi echilibrul necesare pentru o filetare corectă. Corp din oţel flexibil de mare putere cu manşon striat, gheare de manşon în trepte şi cleme în patru puncte ce sporesc diversitatea de mărimi de robinete ce pot fi folosiţi în cheie, fixaţi cu o bară în T. Ambalate individual.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
Dimensiune pătrată | 5.6 -6.2mm |
Dimensiunea maximă a pătratului | 6.2mm |
Dimensiunea maximă a robinetului | 6.2mm |
Dimensiunea minimă a pătratului | 5.6mm |
Dimensiunea minimă a robinetului | 5.6mm |
Dimensiuni standard | ISO 529 JIS |
EAN | 5036140008168 |
ECLASS Code | 21020301 |
Individual sau set | Individual |
Lungimea corpului cheii | 120mm |
Lungimea mânerului în T | 110mm |
Număr de piese | 1 |
Reglarea mânerului în T | Mâner fix |
Tip | Cheie cu mandrină cu mâner T |
UNSPSC Code | 27111720 |