€16.90
Ex VAT
€20.11
Inc VAT
4 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Cu corp integral din oţel, întărit şi călit, construcţie solidă, gheare de sol întărite şi mânere striate ajustabile pentru o prindere suplimentară. Design-ul cu mâner drept oferă echilibru mai mare, în special atunci când se folosesc robinete de exterior mai mare. Mărimea robinetelor conform ISO 529.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Kennedy |
Dimensiune pătrată | 4 - 10mm |
Dimensiunea maximă a pătratului | 10mm |
Dimensiunea minimă a pătratului | 4mm |
Dimensiuni standard | ISO 529 |
EAN | 5036140002586 |
ECLASS Code | 21020301 |
Individual sau set | Individual |
Lungimea totală a cheii de bare | 275mm |
Număr de piese | 1 |
Reglarea mânerului în T | Mâner fix |
Tip | Bară cu mâner drept Cheie de robinet |
UNSPSC Code | 27111720 |