noscriptSherwood 4.80mm CARBIDE S/S STUB DRILL | Cromwell Tools

Sherwood

4.80mm CARBIDE S/S STUB DRILL

SKU:

SHR1583480K

€12.34

Ex VAT

€14.68

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Pentru executarea găurilor în oţel, fontă, oţel turnat, fontă călită, fontă maleabilă, materiale neferoase şi materiale plastice abrazive. Unghi vârf: 118°, unghi arc: 30°, toleranţa la diametru: h7, toleranţa la coadă: h6. Fabricat conform Standardului de lucru.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Sherwood

    Diametrul burghiului metric

    4.8mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140285828

    ECLASS Code

    21010101

    Finisaj/Acoperire

    Luminos

    Individual sau set

    Individual

    Lungime totală

    50mm

    Lungimea canelurilor

    25mm

    Material

    Carbură,

    Număr de caneluri

    2

    Număr de piese

    1

    Sistem de măsurare

    Metric

    Standarde Met

    Fabricat la standardul de lucru

    Tip canelură

    Spirală

    Tip Helix

    Helix normal

    Toleranța diametrului burghiului

    h7

    Unghi tăiș

    30°

    Unghiul punctului

    118°

    UNSPSC Code

    23241606