€9.24
Ex VAT
€11.00
Inc VAT
27 Variations Available
Product Details
Product Specification
Pentru executarea găurilor în oţel, fontă, oţel turnat, fontă călită, fontă maleabilă, materiale neferoase şi materiale plastice abrazive. Unghi vârf: 118°, unghi arc: 30°, toleranţa la diametru: h7, toleranţa la coadă: h6. Fabricat conform Standardului de lucru.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Sherwood |
Diametrul burghiului metric | 3.2mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140285668 |
ECLASS Code | 21010101 |
Finisaj/Acoperire | Luminos |
Individual sau set | Individual |
Lungime totală | 50mm |
Lungimea canelurilor | 22mm |
Material | Carbură, |
Număr de caneluri | 2 |
Număr de piese | 1 |
Sistem de măsurare | Metric |
Standarde Met | Fabricat la standardul de lucru |
Tip canelură | Spirală |
Tip Helix | Helix normal |
Toleranța diametrului burghiului | h7 |
Unghi tăiș | 30° |
Unghiul punctului | 118° |
UNSPSC Code | 23241606 |