noscriptSherwood 2.00mm HSS S/S BRIGHT STUB DRILL | Cromwell Tools

Sherwood

2.00mm HSS S/S BRIGHT STUB DRILL

SKU:

SHR0251170D

€0.36

Ex VAT

€0.43

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Burghie universale pentru utilizarea pe strunguri automate sau revolver. Adecvate pentru găurirea oţelurilor, fontei, aliajelor metalice şi fontei maleabile. Unghi vârf: 118°, unghi arc elicoidal: normal, grosime pânză: standard, unghi relief: 10°-20°, toleranţă diametru: h8, toleranţa cozii: f11. Fabricat conform BS 328: Part 1: 1986/DIN 1897.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Sherwood

    Diametrul burghiului metric

    2mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140169432

    ECLASS Code

    21010101

    Finisaj/Acoperire

    Luminos

    Grosime reţea

    Standard

    Individual sau set

    Individual

    Livrarea lichidului de răcire

    Externe,

    Lungime totală

    38mm

    Lungimea canelurilor

    12mm

    Material

    Oțel de mare viteză

    Număr de caneluri

    2

    Număr de piese

    1

    Sistem de măsurare

    Metric

    Standarde Met

    DIN 1987

    Tip canelură

    Spirală

    Tip Helix

    Helix normal

    Toleranța diametrului burghiului

    h8

    Toleranța diametrului tijei

    f11

    Unghi tăiș

    10-20°

    Unghiul punctului

    118°

    UNSPSC Code

    23241606